MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) CF MOTO NK 400 / 650 SOVE オーバル スリップオン マフラー
適合
CF MOTO NK 400 / 650
材質
ステンレス AISI304
長さ(mm)
493
形状
オーバル 125×100mm
質量(kg)
3
コンプリート
マット ポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26176939
IX-OF3030VSE-1
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください