MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA CB 650 R '21 RC フルEX マフラー
適合
HONDA CB 650 R '21
材質
ステンレス AISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンプリート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26177185
IX-CH6242RC
ブラックHTペイント
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
26177194
IX-CH6942RC
マットポリッシュ
¥
95,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください