MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA CBF 125 '09 -'12 (J40) SOVE オーバル フルEX マフラー
適合
HONDA CBF 125 '09 -'12 (J40)
材質
ステンレス AISI304
長さ(mm)
493
形状
オーバル 125×100mm
質量(kg)
3
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26177210
IX-OH6016VSE
¥
83,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください