MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA CBR 500 R '16 -'18 SOVE オーバル フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
493
形状
オーバル 125×100mm
質量(kg)
3
タイプ
(マフラー) SOVE
適合車種
HONDA CBR 500 R '16 -'18
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26177359
IX-OH6133VSE-3
¥
96,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください