MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA CBR 650 R '19 -'20(RACING) RC フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
タイプ
(マフラー) RC
適合車種
HONDA CBR 650 R '19 -'20(RACING)
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26177429
IX-CH6956RC-3
¥
78,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください