MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA CRF 1000 AFRICA TWIN 2016 MXT スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
540
形状
He×oval 175×115mm
質量(kg)
4.92
タイプ
(マフラー) MXT
適合車種
HONDA CRF 1000 AFRICA TWIN 2016
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26177490
IX-EH6082SS
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください