MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA CRF 1000 AFRICA TWIN 2016 MXT スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26177490
品番
IX-EH6082SS
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
540
形状
He×oval 175×115mm
質量(kg)
4.92
タイプ
(マフラー) MXT
適合車種
HONDA CRF 1000 AFRICA TWIN 2016
コンプリート
マットポリッシュ