MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA MSX 125 '13 -'19 OVC11 フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
360
形状
円錐形
質量(kg)
1.1
タイプ
(マフラー) OVC11
適合車種
HONDA MSX 125 '13 -'19
コンプリート
シルバー
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26177544
IX-OH615SS
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください