MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA NC 700 X/S/INTEGRA '12-'13 RC スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
タイプ
(マフラー) RC
適合車種
HONDA NC 700 X/S/INTEGRA '12-'13
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26177578
IX-CH6262RC
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください