IX-CH6262RC IXIL(イクシル) HONDA NC 700 X/S/INTEGRA '12-'13 RC スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26177578

IXIL(イクシル) HONDA NC 700 X/S/INTEGRA '12-'13 RC スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26177578
品番
IX-CH6262RC
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
タイプ
(マフラー) RC
適合車種
HONDA NC 700 X/S/INTEGRA '12-'13
コンプリート
マットポリッシュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする