MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA PCX 125-150 2021 L3NB フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
289
形状
デュアル ラウンド 60mm
質量(kg)
2.2
色
ブラック
タイプ
(マフラー) L3NB
適合車種
HONDA PCX 125-150 2021
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26177614
IX-XH1995XNB
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください