MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KAIYUE ZF 500 X XOVE オーバル スリップオン マフラー
材質
6063T5 アルミ
長さ(mm)
393
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
3
タイプ
(マフラー) XOVE
適合車種
KAIYUE ZF 500 X
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26177788
IX-OZ3055VSEB
¥
86,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください