MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA 400 '17-'21 L3XB スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
430
形状
デュアル ラウンド 50mm
質量(kg)
2
タイプ
(マフラー) L3XB
適合車種
KAWASAKI NINJA 400 '17-'21
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26177858
IX-XK7340XB
¥
56,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください