MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA 400 '17-'21(RACE仕様) VTR オーバル フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
420
形状
オーバル
質量(kg)
2
タイプ
(マフラー) VTR
適合車種
KAWASAKI NINJA 400 '17-'21(RACE仕様)
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26177885
IX-OK7540VTR
¥
144,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください