MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KAWASAKI VERSYS 1000 2020 XOVC オーバル スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
413
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
2.1
タイプ
(マフラー) XOVC
適合車種
KAWASAKI VERSYS 1000 2020
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26178016
IX-OK7086VXC
¥
96,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください