IX-OK7086VXC IXIL(イクシル) KAWASAKI VERSYS 1000 2020 XOVC オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26178016

IXIL(イクシル) KAWASAKI VERSYS 1000 2020 XOVC オーバル スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26178016
品番
IX-OK7086VXC
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
413
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
2.1
タイプ
(マフラー) XOVC
適合車種
KAWASAKI VERSYS 1000 2020
コンプリート
ブラックHTペイント

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする