MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KAWASAKI VERSYS 650 15-21 VTI オーバル フルEX マフラー
材質
チタニウム
長さ(mm)
393
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
1.5
タイプ
(マフラー) VTI
適合車種
KAWASAKI VERSYS 650 15-21
コンプリート
チタニウム
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26178068
IX-OK7052VTI-1
¥
141,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください