MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KAWASAKI Z1000 10-13 (ZR1000D) SOVE オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
493
形状
オーバル 125×100mm
質量(kg)
3
タイプ
(マフラー) SOVE
適合車種
KAWASAKI Z1000 10-13 (ZR1000D)
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26178165
IX-OK707475VSE
¥
164,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください