MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KAWASAKI Z800 e 13-16 L3XB スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
430
形状
デュアル ラウンド 50mm
質量(kg)
2
タイプ
(マフラー) L3XB
適合車種
KAWASAKI Z800 e 13-16
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26178174
IX-OK7362XB
¥
54,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください