MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KAWASAKI Z900 16-19(RACING) RC フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
タイプ
(マフラー) RC
適合車種
KAWASAKI Z900 16-19(RACING)
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
注意
※サイレンサーとエキパイを繋ぐガスケットは純正品をご使用ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26178208
IX-CK7972RC
¥
94,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください