MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KAWASAKI Z900A2 2020 L3XB スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
430
形状
デュアル ラウンド 50mm
質量(kg)
2
色
ブラック
タイプ
(マフラー) L3XB
適合車種
KAWASAKI Z900A2 2020
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26178235
IX-OK7372XB-1
¥
54,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください