MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KAWASAKI ZX10R 2021 VTR オーバル スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
420
形状
オーバル
質量(kg)
2
タイプ
(マフラー) VTR
適合車種
KAWASAKI ZX10R 2021
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26178384
IX-OK7064VTR
¥
112,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください