曜日別特売

IXIL(イクシル) KYMCO CT 250 L5X スリップオン マフラー

IXIL(イクシル) KYMCO CT 250 L5X スリップオン マフラー - MAD MAX(マッドマックス)
材質ステンレスAISI304長さ(mm)450形状デュアル ラウンド 80mm質量(kg)3.8タイプ(マフラー) L5X適合車種KYMCO CT 250コンプリートマットポリッシュ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26178637IX-XK0331XS
75,000
69,980
76,978(税込)
49日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする