IXIL(イクシル) KYMCO K RIDER 400 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー

IXIL(イクシル) KYMCO K RIDER 400 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー - MAD MAX(マッドマックス)
材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー) RC1B適合車種KYMCO K RIDER 400コンプリートブラックHTペイント内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26178664IX-OF080RRB
87,000
79,980
87,978(税込)
49日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする