MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KYMCO XCITING 250/300 L5X スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
450
形状
デュアル ラウンド 80mm
質量(kg)
3.8
タイプ
(マフラー) L5X
適合車種
KYMCO XCITING 250/300
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26178680
IX-XK0330XS
¥
75,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください