MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
344
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.6
タイプ
(マフラー)RC1B
適合車種
QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26178865
IX-OB542RRB-1
¥
68,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください