MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021 SX1 スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
347
形状
スーパーエクストリーム
質量(kg)
3.9
タイプ
(マフラー)SX1
適合車種
QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021
コンプリート
カーボンファイバー
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26178874
IX-SB5742C
¥
79,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください