MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) SUZUKI EN 125 XOVS オーバル フルEX マフラー
材質
6063T5 アルミ
長さ(mm)
393
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
3
タイプ
(マフラー)XOVS
適合車種
SUZUKI EN 125
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26178935
IX-OS803VXS
¥
56,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください