MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) SUZUKI GSX-R 125 / GSX-S 125 17-20 RC フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
タイプ
(マフラー)RC
適合車種
SUZUKI GSX-R 125 / GSX-S 125 17-20
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26178987
IX-CS8212RC
¥
59,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください