MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) TRIUMPH ST 1050 SPEED TRIPLE 05-06 VTI オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー
材質
チタニウム
長さ(mm)
393
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
1.5
タイプ
(マフラー)VTI
適合車種
TRIUMPH ST 1050 SPEED TRIPLE 05-06
コンプリート
チタニウム
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26179066
IX-OT408889VTI
¥
173,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください