MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) TRIUMPH STREET SCRAMBLER 900 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
344
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.6
タイプ
(マフラー)RC1B
適合車種
TRIUMPH STREET SCRAMBLER 900
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26179084
IX-OT459RRB
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください