IXIL(イクシル) TRIUMPH TRIDENT 660 2021 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー

IXIL(イクシル) TRIUMPH TRIDENT 660 2021 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー - MAD MAX(マッドマックス)
材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー)RC1B適合車種TRIUMPH TRIDENT 660 2021コンプリートブラックHTペイント内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26179136IX-OT449RRB
140,000
139,800
153,780(税込)
49日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする