MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) YAMAHA MT09 2021 RB フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
900
タイプ
(マフラー) RB
適合車種
YAMAHA MT09 2021
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26179434
IX-CY9283RB
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
26179450
IX-CY9983RB
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください