MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) YAMAHA MT09 2021 RC1 ヘキサコーン フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
344
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.6
適合車種
YAMAHA MT09 2021
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26179477
IX-OY983RR
(マフラー) RC1
¥
146,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
26179486
IX-OY9983RR
(マフラー) RC2
¥
136,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください