MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) YAMAHA MT09 2021 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
344
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.6
タイプ
(マフラー) RC1B
適合車種
YAMAHA MT09 2021
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26179495
IX-OY983RRB
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
26179504
IX-OY9983RRB
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください