MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) YAMAHA MT09 2021 RCR フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
320
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.28
タイプ
(マフラー) RCR
適合車種
YAMAHA MT09 2021
コンプリート
カーボンファイバー
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26179520
IX-GY9283C
¥
189,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
26179529
IX-GY9983C
¥
179,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください