MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) YAMAHA TRX 850 97-00 VTI オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー
材質
チタニウム
長さ(mm)
393
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
1.5
タイプ
(マフラー) VTI
適合車種
YAMAHA TRX 850 97-00
コンプリート
チタニウム
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26179766
IX-OY907677VTI
¥
196,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください