MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) YAMAHA XSR 900 16-20 RC フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
タイプ
(マフラー) RC
適合車種
YAMAHA XSR 900 16-20
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26179967
IX-CY9180RC-2
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
26179976
IX-CY9280RC-1
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください