MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) ZONTES 310R, X, T, T6 RCR フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
320
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.28
タイプ
(マフラー) RCR
適合車種
ZONTES 310R, X, T, T6
コンプリート
カーボンファイバー
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26180037
IX-GZ3290C
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください