MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) ZONTES ZT-125U, U1, Z2, G1, G5X RCR フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
320
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.28
タイプ
(マフラー) RCR
適合車種
ZONTES ZT-125U, U1, Z2, G1, G5X
コンプリート
カーボンファイバー
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26180089
IX-GZ3292C
¥
94,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください