MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE APRILIA RSV4 1100 2017-2020 MK1B スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
320
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
1.18
タイプ
(マフラー) MK1B
適合車種
APRILIA RSV4 1100 2017-2020
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26180229
IX-BA3285SB
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください