MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE APRILIA RSV4 1100 2017-2020 MK2 スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
190
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.9
タイプ
(マフラー) MK2
適合車種
APRILIA RSV4 1100 2017-2020
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26180238
IX-AA3285S
¥
68,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください