MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE APRILIA RSV4 1100 2017-2020 MK2B スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
190
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.9
タイプ
(マフラー) MK2B
適合車種
APRILIA RSV4 1100 2017-2020
コンプリート
マットブラック
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26180247
IX-AA3285SB
¥
72,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください