MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE BENELLI BJ 800 LEONCINO MK2T スリップオン マフラー
材質
チタニウム
長さ(mm)
180
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.7
タイプ
(マフラー) MK2T
適合車種
BENELLI BJ 800 LEONCINO
コンプリート
チタニウム
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26180439
IX-AB5255ST
¥
98,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください