MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE BENELLI BN 502 C MK2T スリップオン マフラー
材質
チタニウム
長さ(mm)
180
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.7
タイプ
(マフラー) MK2T
適合車種
BENELLI BN 502 C
コンプリート
チタニウム
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26180518
IX-AB5253ST
¥
98,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください