MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE BENELLI TRK 502 X OV90SB スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26180816
品番
IX-OZS5036BC
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
560
形状
オーバル
質量(kg)
2.8
色
ブラック
タイプ
(マフラー) OV90SBC
適合車種
BENELLI TRK 502 X
コンプリート
ブラックHTペイント