MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE BJ 250 LEONCINO MK2B フルEX マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
190
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.9
色
ブラック
タイプ
(マフラー) MK2B
適合車種
BJ 250 LEONCINO
コンプリート
マットブラック
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26180886
IX-AB5201SB
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください