MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE CF MOTO 700 CL-X 2019-2020 M9B スリップオン マフラー
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
375
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
1.6
色
ブラック
タイプ
(マフラー) M9B
適合車種
CF MOTO 700 CL-X 2019-2020
コンプリート
マットブラック
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26181017
IX-WF3636SB
¥
100,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください