MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE CF MOTO 700 CL-X 2019-2020 MK2T スリップオン マフラー
材質
チタニウム
長さ(mm)
180
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.7
タイプ
(マフラー) MK2T
適合車種
CF MOTO 700 CL-X 2019-2020
コンプリート
チタニウム
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26181069
IX-AF3236ST
¥
131,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください