MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE CF MOTO 700 CL-X 2019-2020 MK2T スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26181069
品番
IX-AF3236ST
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
材質
チタニウム
長さ(mm)
180
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.7
タイプ
(マフラー) MK2T
適合車種
CF MOTO 700 CL-X 2019-2020
コンプリート
チタニウム